Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER PVC 657-4F4F-F PVC-kulventilvinkel Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Kulventil Vinkel Fnpt 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MTV Modell: PVC 657-4F4F-FKorsreferens: 3CGR9
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
342SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilVinkel
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialPVC
Hantera typLång
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek1 / 4 "
Hamnfull
TätningsmaterialViton
SittmaterialViton
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 6570190 Pvc-kulventilvinkel Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1 6570190Buna-NBuna-N259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Kulventil Vinkel Fnpt 1/4 In
342SEK /enhet