Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES 7052990 Pvc Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | AC8MWV 3CHA7

SMC VALVES 7052990 Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8MWV Modell: 7052990Korsreferens: 3CHA7

Få det Maj 20, Måndag
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
514SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
BollmaterialPVC
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialPVC
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera materialPVC
Hantera typFlag
Max. Tryck125 psi WOG
Rörstorlek3 / 4 "
Portfull
TätningsmaterialBuna-N
SittmaterialBuna-N
StammaterialPVC
StammtypSjälvsmörj
Temp. Räckvidd20 grader till 140 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHantera typRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialPris
SMC-VENTILER 5742890 Pvc-kulventil Inline Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2 5742890Wedge1 / 8 "Buna-NBuna-N382SEK
SMC VENTILER 3992290 Pvc kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Wedge1 / 4 "Buna-NBuna-N412SEK
SMC VENTILER 5744190 Pvc kulventil Inline Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Wedge1 / 8 "VitonViton461SEK
SMC VENTILER 3990290 Pvc kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Wedge1 / 4 "VitonViton461SEK
SMC-VENTILER 6380090 Pvc kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9 6380090Lång1 / 4 "Buna-NBuna-N220SEK
SMC-VENTILER 6382890 Pvc-kulventil Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Lång3 / 8 "Buna-NBuna-N220SEK
SMC-VENTILER PVC 638-4F4F-F PVC-kulventil Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FLång1 / 4 "VitonViton301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES 7052990 Pvc Kulventil Inline Fnpt 3/4 In
514SEK /enhet