Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS2201F-02-04SA Hastighetsreglerventil 4mm rör 1/4 tum | AG6UNF 48J226

SMC VALVES AS2201F-02-04SA Hastighetsreglerventil 4 mm rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6UNF Modell: AS2201F-02-04SAKorsref: 48J226
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
157SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 4 "
förbindelseBSPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-01-04SA Hastighetsreglerventil 4mm rör 1/8 In | AG6ULY 48J194 AS2211F-01-04SA1 / 8 "In1 / 8 "135SEK
SMC VENTILER AS2211F-02-04SA Hastighetsreglerventil 4 mm rör 1/4 tum | AG6UMC 48J198 AS2211F-02-04SA1 / 4 "In1 / 4 "157SEK
SMC VALVES AS2201F-01-04SA Hastighetsreglerventil 4mm rör 1/8 In | AG6UNB 48J222 AS2201F-01-04SA1 / 8 "Out1 / 8 "134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-04SA Hastighetsreglerventil 4 mm rör 1/4 tum
157SEK /enhet