Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER AS2201F-02-08SA Hastighetsreglerventil 8mm rör 1/4 in | AG6UNH 48J228

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Hastighetsreglerventil 8 mm rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6UNH Modell: AS2201F-02-08SAKorsref: 48J228
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
168SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 4 "
förbindelseBSPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 4 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS2211F-01-08SA Hastighetsreglerventil 8mm Rör 1/8 In | AG6UMA 48J196 AS2211F-01-08SA1 / 8 "In1 / 8 "174SEK
SMC-VENTILER AS2211F-02-08SA Hastighetsreglerventil 8mm rör 1/4 in | AG6UME 48J201 AS2211F-02-08SA1 / 4 "In1 / 4 "168SEK
SMC-VENTILER AS3211F-03-08SA Hastighetsreglerventil 8mm rör 3/8 in | AG6UMH 48J204 AS3211F-03-08SA3 / 8 "In3 / 8 "211SEK
SMC-VENTILER AS2201F-01-08SA Hastighetsreglerventil 8mm rör 1/8 In | AG6UND 48J224 AS2201F-01-08SA1 / 8 "Out1 / 8 "174SEK
SMC-VENTILER AS3201F-03-08SA Hastighetsreglerventil 8mm rör 3/8 tum | AG6UNK 48J231 AS3201F-03-08SA3 / 8 "Out3 / 8 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-02-08SA Hastighetsreglerventil 8 mm rör 1/4 tum
168SEK /enhet