Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER AS2201F-N01-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/8 In | AG6UMN 48J210

SMC VALVES AS2201F-N01-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AG6UMN Modell: AS2201F-N01-03SAKorsref: 48J210

Få det Maj 14, Tisdag
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
134SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 8 "
förbindelseNPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 8 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek5 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC VENTILER AS2211F-N01-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/8 In | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "134SEK
SMC VENTILER AS2211F-N02-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/4 In | AG6ULN 48J185 AS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "154SEK
SMC VENTILER AS2201F-N02-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/4 In | AG6UMR 48J213 AS2201F-N02-03SA1 / 4 "Out1 / 4 "155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N01-03SA Hastighetsreglerventil 5/32 In Tube 1/8 In
134SEK /enhet