Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES AS4201F-04-10SA Hastighetsreglerventil 10mm Tube 1/2 In | AG6UNN 48J234

SMC VALVES AS4201F-04-10SA Hastighetsreglerventil 10 mm rör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG6UNN Modell: AS4201F-04-10SAKorsref: 48J234

Få det Maj 14, Tisdag
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreglerventil
JusteringKnopp
Body MaterialElektrolös förnicklad mässing och PBT
Kroppsstorlek1 / 2 "
förbindelseBSPT x rör
Flöde Out
Rörstorlek1 / 2 "
tryck~~POS=TRUNC14.5 till 145 psi
StilArmbåge
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481200080

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlöde RörstorlekPris
SMC-VENTILER AS3211F-03-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 3/8 tum | AD6QXZ 48J205 AS3211F-03-10SA3 / 8 "In3 / 8 "211SEK
SMC-VENTILER AS2211F-01-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 1/8 In | AG6UMB 48J197 AS2211F-01-10SA1 / 8 "In1 / 8 "157SEK
SMC-VENTILER AS2211F-02-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 1/4 tum | AG6UMF 48J202 AS2211F-02-10SA1 / 4 "In1 / 4 "188SEK
SMC-VENTILER AS4211F-04-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 1/2 tum | AG6UMK 48J207 AS4211F-04-10SA1 / 2 "In1 / 2 "237SEK
SMC-VENTILER AS2201F-01-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 1/8 In | AG6UNE 48J225 AS2201F-01-10SA1 / 8 "Out1 / 8 "157SEK
SMC VALVES AS2201F-02-10SA Hastighetsreglerventil 10mm Tube 1/4 In | AG6UNJ 48J229 AS2201F-02-10SA1 / 4 "Out1 / 4 "190SEK
SMC-VENTILER AS3201F-03-10SA Hastighetsreglerventil 10mm rör 3/8 tum | AG6UNL 48J232 AS3201F-03-10SA3 / 8 "Out3 / 8 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES AS4201F-04-10SA Hastighetsreglerventil 10 mm rör 1/2 tum
237SEK /enhet