Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2L06-01AS Hankontakt, 1/8 tum Gängstorlek, 10 mm Hexstorlek, 145 PSI | AC6ZXH 36X104

SMC VALVES KQ2L06-01AS hankontakt, 1/8 tum gängstorlek, 10 mm hexstorlek, 145 PSI

Finns i lager
Artikel: AC6ZXH Modell: KQ2L06-01ASKorsreferens: 36X104

Få det Maj 15, Onsdag
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
38SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek10mm
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek6mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktinformation:

    • Används för verktygsmaskiner, flyg- och lastbilskontroller och automatiserade produktionslinjer
    • Har BSPT-hangängor med tätningsmedel i ena änden och tryck-för-anslutning metrisk röranslutning i ena änden
    • Tillverkad av PBT och mässingskroppsgängor för motståndskraft mot korrosion
    • NBR O-ring för motståndskraft mot oljor och extrema temperaturer tillåter även kroppen att rotera i den gängade tappen för positionering

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekArtikelRörstorlekStam ODRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2L10-99A Plug In Armbåge 10mm Plug In x Tube | AC6ZAD 36W633 KQ2L10-99APlug-In x rör-Plug-in armbåge, 90 grader-10mm10mm58SEK
SMC-VENTILER KQ2L11-99A Plug In Armbåge 3/8 tum Plug In x Tube | AC6ZAP 36W643 KQ2L11-99ATube x Plug-in-Plug-in armbåge, 90 grader-3 / 8 "3 / 8 "58SEK
SMC-VENTILER KQ2L12-99A Plug In Armbåge 12mm Plug In x Tube | AC6ZAW 36W649 KQ2L12-99APlug-In x rör-Plug-in armbåge, 90 grader-12mm12mm65SEK
SMC-VENTILER KQ2L13-99A Plug In Elbow 1/2 Inch Plug In x Tube | AC6ZBE 36W657 KQ2L13-99APlug-In x rör-Plug-in armbåge, 90 grader--1 / 2 "64SEK
SMC-VENTILER KQ2L01-33AS Manlig armbåge 1/8 tums gänga x rör | AC6ZWC 36X075 KQ2L01-33ASRör x MNPT7 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader1 / 16 "-1 / 8 "42SEK
SMC-VENTILER KQ2L01-34AS Manlig armbåge 1/8 tums gänga x rör | AC6ZWD 36X076 KQ2L01-34ASRör x MNPT7 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader1 / 8 "-1 / 8 "38SEK
SMC-VENTILER KQ2L01-35AS Manlig armbåge 1/8 tum gänga x rör | AC6ZWE 36X077 KQ2L01-35ASRör x MNPT9 / 16 "Manlig armbåge, 90 grader1 / 4 "-1 / 8 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2L06-01AS hankontakt, 1/8 tum gängstorlek, 10 mm hexstorlek, 145 PSI
38SEK /enhet