Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2LE04-00A Skottföreningsarmbåge 4mm rör x rör | AC6ZBH 36W660

SMC VALVES KQ2LE04-00A Bulkhead Union Armbåge 4mm rör x rör

Finns i lager
Artikel: AC6ZBH Modell: KQ2LE04-00AKorsreferens: 36W660

Få det Maj 20, Måndag
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottföreningsarmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x Rör
Hexstorlek14mm
Max. Tryck145 psi
RörstorlekM12 x 1
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2LE01-00A Skottföreningsarmbåge 1/8 tums rör x rör | AC6ZBF 36W658 KQ2LE01-00ARör x UNF11 / 16 "1 / 2-201 / 8 "132SEK
SMC-VENTILER KQ2LE03-00A Skottföreningsarmbåge 5/32 tum rör x rör | AC6ZBG 36W659 KQ2LE03-00ARör x UNF11 / 16 "1 / 2-205 / 32 "111SEK
SMC-VENTILER KQ2LE05-00A Skottföreningsarmbåge 3/16 tums rör x rör | AC6ZBJ 36W661 KQ2LE05-00ARör x UNF11 / 16 "9 / 16-183 / 16 "133SEK
SMC-VENTILER KQ2LE06-00A Skottföreningsböj 6mm Rör x Rör | AC6ZBK 36W662 KQ2LE06-00ARör x Rör17mmM14 x 16mm161SEK
SMC-VENTILER KQ2LE07-00A Skottföreningsarmbåge 1/4 tums rör x rör | AC6ZBL 36W663 KQ2LE07-00ARör x Rör11 / 16 "9 / 16-181 / 4 "133SEK
SMC-VENTILER KQ2LE08-00A Skottföreningsböj 8mm rör x rör | AC6ZBM 36W664 KQ2LE08-00ARör x Rör17mmM16 x 18mm168SEK
SMC-VENTILER KQ2LE09-00A Skottföreningsarmbåge 5/16 tums rör x rör | AC6ZBN 36W665 KQ2LE09-00ARör x UNF7 / 8 "3 / 4-165 / 16 "149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2LE04-00A Bulkhead Union Armbåge 4mm rör x rör
135SEK /enhet