Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQ2S10-02AS Sexkantsuttag M-kontakt 10 mm | AC6ZDV 36W718

SMC VALVES KQ2S10-02AS Insexhuvud M-kontakt 10mm

Finns i lager
Artikel: AC6ZDV Modell: KQ2S10-02ASKorsreferens: 36W718

Få det Maj 22, Onsdag
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
57SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexuttagshuvudadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x hane BSPT
Hexstorlek8mm
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2S01-32A Sexkantsuttag M-kontakt 1/8 In | AC6ZCV 36W694 KQ2S01-32ARör x UNF2mm10-321 / 8 "49SEK
SMC-VENTILER KQ2S03-32A Sexkantsuttag M-kontakt 5/32 In | AC6ZCW 36W695 KQ2S03-32ARör x UNF2mm10-325 / 32 "47SEK
SMC-VENTILER KQ2S03-34AS Sexkantsuttag M-kontakt 5/32 In | AC6ZCX 36W696 KQ2S03-34ASRör x MNPT1 / 8 "1 / 8 "5 / 32 "42SEK
SMC VALVES KQ2S04-01AS Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZCY 36W697 KQ2S04-01ASRör x hane BSPT3mm1 / 8 "4mm36SEK
SMC-VENTILER KQ2S04-M5A Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZCZ 36W698 KQ2S04-M5ARör x R (PT)2mmM5 x 0.84mm37SEK
SMC-VENTILER KQ2S04-M6A Sexkantsuttag M-kontakt 4 mm | AC6ZDA 36W699 KQ2S04-M6ARör x R (PT)3mmM6 x 14mm37SEK
SMC VALVES KQ2S05-34AS Sexkantsuttag M-kontakt 3/16 In | AC6ZDB 36W701 KQ2S05-34ASRör x MNPT9 / 64 "1 / 8 "3 / 16 "60SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2S10-02AS Insexhuvud M-kontakt 10mm
57SEK /enhet