Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQG2H10-02S Hankontakt Gänga 1/4 tums rör 10mm | AA8NMD 19F727

SMC VALVES KQG2H10-02S Hankontaktgänga 1/4 tums rör 10 mm

Finns i lager
Artikel: AA8NMD Modell: KQG2H10-02SKorsreferens: 19F727
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
FärgStål
AnslutningstypRör x R (PT)
Hexstorlek17mm
Max. Tryck435 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 302 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddGrundmaterialBody MaterialRörstorlekFärgAnslutningstypHexstorlekMax. TryckPris
SMC-VENTILER KQG2H03-32 Hankontakt 10-32 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NLH 19F708 KQG2H03-3223 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x UNF10mm435 psi228SEK
SMC-VENTILER KQG2H03-N01S Hankontakt 1/8 tum 5/32 eller 4 mm 316 rostfritt stål | AA8NLJ 19F709 KQG2H03-N01S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x MNPT12mm435 psi217SEK
SMC-VENTILER KQG2H04-M5 Hankontakt M5 5/32 eller 4mm 316 rostfritt stål | AA8NLL 19F711 KQG2H04-M523 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel5/32 "eller 4 mmStålRör x R (PT)10mm435 psi325SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-01S Hankontaktgänga 1/8 tum rör 6mm | AA8NLN 19F713 KQG2H06-01S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mmStålRör x R (PT)12mm435 psi298SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-02S Hankontaktgänga 1/4 tum rör 6mm | AA8NLP 19F714 KQG2H06-02S23 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mm-Rör x R (PT)14mm435 psi332SEK
SMC-VENTILER KQG2H06-M5 Hankontakt M5 till 6 mm gänga till | AA8NLQ 19F715 KQG2H06-M523 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel6mmStålRör x R (PT)12mm435 psi327SEK
SMC-VENTILER KQG2H07-32 Hankontaktgänga 10-32 Rör 1/4 In | AA8NLT 19F717 KQG2H07-3223 grader till 302 grader F.Metall316 Stainless Steel1 / 4 "StålRör x MNPT12mm435 psi292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQG2H10-02S Hankontaktgänga 1/4 tums rör 10 mm
572SEK /enhet