Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQG2T07-N01S M Trådgänga för gren 1/8 tum rör 1/4 tum | AA8NPA 19F770

SMC VALVES KQG2T07-N01S M Gren T-gänga 1/8 tums rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA8NPA Modell: KQG2T07-N01SKorsreferens: 19F770
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
753SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
FärgStål
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek12mm
Max. Tryck435 psi
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 302 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQG2T03-N01S M Grenutslagsgänga 1/8 Rör 5 / 32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm760SEK
SMC-VENTILER KQG2T07-N02S Manlig grenuttag 1/4 tums gänga till rör | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "783SEK
SMC-VENTILER KQG2T09-N01S M Grenuttaggänga 1/8 Rör 5 / 16or8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm1 068 kr
SMC-VENTILER KQG2T09-N02S M Grenuttaggänga 1/4 rör 5 / 16or8mm | AA8NPE 19F774 KQG2T09-N02S14mm1 / 4 "5/16 "eller 8 mm1 066 kr
SMC-VENTILER KQG2T11-N01S M Trådtråd för gren 1/8 tum rör 3/8 tum | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "1 426 kr
SMC-VENTILER KQG2T11-N02S M Tråd-gänga 1/4 tum rör 3/8 tum | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "1 251 kr
SMC VALVES KQG2T11-N03S M Grenuttag 3/8 tum 316 rostfritt stål | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "1 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQG2T07-N01S M Gren T-gänga 1/8 tums rör 1/4 tum
753SEK /enhet