Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC-VENTILER KQG2T09-N02S M Grenuttaggänga 1/4 rör 5 / 16or8mm | AA8NPE 19F774

SMC VALVES KQG2T09-N02S M Gren T-gänga 1/4 rör 5/16 eller 8 mm

Finns i lager
Artikel: AA8NPE Modell: KQG2T09-N02SKorsreferens: 19F774
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
926SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig grenutslagsplats
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
FärgStål
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek14mm
Max. Tryck435 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd23 grader till 302 grader F.
Rörstorlek5/16 "eller 8 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQG2T03-N01S M Grenutslagsgänga 1/8 Rör 5 / 32or4mm | AA8NNY 19F768 KQG2T03-N01S12mm1 / 8 "5/32 "eller 4 mm668SEK
SMC-VENTILER KQG2T07-N01S M Trådgänga för gren 1/8 tum rör 1/4 tum | AA8NPA 19F770 KQG2T07-N01S12mm1 / 8 "1 / 4 "645SEK
SMC-VENTILER KQG2T07-N02S Manlig grenuttag 1/4 tums gänga till rör | AA8NPB 19F771 KQG2T07-N02S14mm1 / 4 "1 / 4 "666SEK
SMC-VENTILER KQG2T09-N01S M Grenuttaggänga 1/8 Rör 5 / 16or8mm | AA8NPD 19F773 KQG2T09-N01S12mm1 / 8 "5/16 "eller 8 mm962SEK
SMC-VENTILER KQG2T11-N01S M Trådtråd för gren 1/8 tum rör 3/8 tum | AA8NPG 19F776 KQG2T11-N01S12mm1 / 8 "3 / 8 "1 231 kr
SMC-VENTILER KQG2T11-N02S M Tråd-gänga 1/4 tum rör 3/8 tum | AA8NPH 19F777 KQG2T11-N02S14mm1 / 4 "3 / 8 "1 110 kr
SMC VALVES KQG2T11-N03S M Grenuttag 3/8 tum 316 rostfritt stål | AA8NPJ 19F778 KQG2T11-N03S19mm3 / 8 "3 / 8 "1 115 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQG2T09-N02S M Gren T-gänga 1/4 rör 5/16 eller 8 mm
926SEK /enhet