SMC-VENTILER RFKSS-GAS0066 Vakuumdyna Diameter 6mm 25.4mm Svart / klar | AG6KKR 36LU39

SMC VALVES RFKSS-GAS0066 Vacuum Pad Diameter 6mm 25.4mm Svart/klar

Finns i lager
Artikel: AG6KKR Modell: RFKSS-GAS0066Korsreferens: 36LU39

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVacuum Pad Test Kit
FärgSvart / Klar
durometer50 c
Pad Dia.6mm
Pad Höjd25.4mm
KuddmaterialNBR och kisel
PadtypBälg och platt
Temp. Räckvidd-17 till 120 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.5485
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod4016935050

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
SMC-VENTILER RFKSS-GAS0067 Vakuumdyna Diameter 16mm 25.4mm Svart / klar | AG6KKT 36LU40 RFKSS-GAS0067Vacuum Pad Test Kit522SEK
SMC-VENTILER RFKSS-GAS0068 Vakuumdyna Diameter 25mm 25.4mm Svart / klar | AG6KKU 36LU41 RFKSS-GAS0068Vacuum Pad Test Kit523SEK
SMC-VENTILER RFKSS-GAS0069 Vakuumdyna Diameter 32mm 25.4mm Svart / klar | AG6KKV 36LU42 RFKSS-GAS0069Vacuum Pad Test Kit581SEK
SMC VENTILER ZPT04US-A5 Vacuum Pad, Pad Storlek 2-8 | AL2KDL ZPT04US-A5Vakuumdyna100SEK
RFQ
SMC VENTILER ZPT06BS-A5 Vacuum Pad, Pad Storlek 2-8 | AL2KDM ZPT06BS-A5Vakuumdyna195SEK
RFQ
SMC VENTILER ZP02US Vacuum Pad, Pad Storlek 2-8 | AL2TJG ZP02USVakuumdyna44SEK
RFQ
SMC VENTILER ZP02UF Vacuum Pad, Pad Storlek 2-8 | AL4DKN ZP02UFVakuumdyna90SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES RFKSS-GAS0066 Vacuum Pad Diameter 6mm 25.4mm Svart/klar
381SEK /enhet