Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER VFR3110-5DZ Magnetventil luftkontroll 24vdc | AF7RHU 22KD71

SMC VALVES VFR3110-5DZ magnetventil luftkontroll 24vdc

Finns i lager
Artikel: AF7RHU Modell: VFR3110-5DZKorsreferens: 22KD71
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
2 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp5-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Kroppsstilgrenröret
CFM1.9
Volymkoefficient1.9
Elektriska anslutningarIcke-plugin
Totala höjden1.5 "
Total längd6"
Total bredd3"
ÅsidoIcke-låsande tryck
Pilotportstorlek1/4 "x 3/8" NPT
Pilottryck30
Energiförbrukning2.04W
tryck~~POS=TRUNC30 till 130 psi
Skiftande teknikmagnet~~POS=TRUNC
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481200060

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStälldon / returOmgivningstemp. RäckviddTotal breddRörstorlekEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCKroppsstilPris
SMC-VENTILER SV1100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1 / 2 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 447 kr
SMC-VENTILER SV1200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.1 / 2 "-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 259 kr
SMC-VENTILER SV2100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.3 / 4 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 555 kr
SMC-VENTILER SV2200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.3 / 4 "-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 187 kr
SMC-VENTILER SV3100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.7 / 8 "-0.65W22 till 100 psiKroppsportad1 966 kr
SMC-VENTILER SV3200-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Solenoid / Solenoid14 grader till 122 grader F.7 / 8 "-0.65W15 till 100 psiKroppsportad2 605 kr
SMC-VENTILER SV4100-5FU Magnetventilventil 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Solenoid / fjäder14 grader till 122 grader F.1"-0.65W22 till 100 psiKroppsportad2 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES VFR3110-5DZ magnetventil luftkontroll 24vdc
2 407 kr /enhet