SMITH BEARING VYR-5-1 / 2 Spårrulle ok diameter 1-1 / 4 tum V-spår | AA7DNZ 15U608

SMITH BEARING VYR-5-1/2 spårvals okdiameter 1-1/4 tums V-spår

Finns i lager
Artikel: AA7DNZ Modell: VYR-5-1/2Korsreferens: 15U608

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 418 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.1.25 "
Dynamisk lastkapacitet17,600 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.5.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove
Rullbredd2.25 "
Statisk lastkapacitet27,200 lb
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.64
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING VYR-3-3 / 4 Spårrullok diameter 3/4 tum V-spår | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 lb3.75 "1.5 "7630 lb4 770 kr
SMITH BEARING VYR-4-1 / 2 Spårrullok diameter 1 tum V-spår | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb4.5 "1.75 "20.000 lb4 910 kr
SMITH BEARING VYR-5 Spårrullok diameter 1-1 / 8 tums V-spår | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 lb5"2"27,200 lb7 971 kr
SMITH BEARING VYR-6-1 / 2 Spårrullok diameter 1-3 / 4 tum V-spår | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb6.5 "2.75 "44,600 lb10 510 kr
SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 Spårrullok diameter 2-1 / 4 tums V-spår | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 lb7.5 "3.25 "52,600 lb21 652 kr
SMITH BEARING VYR-8-1 / 2 Spårrullok diameter 2-3 / 4 tum V-spår | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 lb8.5 "3.75 "60,300 lb28 457 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VYR-5-1/2 spårvals okdiameter 1-1/4 tums V-spår
8 418 kr /enhet