SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 Spårrullok diameter 2-1 / 4 tums V-spår | AA7DPB 15U610

SMITH BEARING VYR-7-1/2 spårvals okdiameter 2-1/4 tums V-spår

Finns i lager
Artikel: AA7DPB Modell: VYR-7-1/2Korsreferens: 15U610

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.2.25 "
Dynamisk lastkapacitet35,000 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.7.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove
Rullbredd3.25 "
Statisk lastkapacitet52,600 lb
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.2275
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING VYR-3-3 / 4 Spårrullok diameter 3/4 tum V-spår | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 lb3.75 "1.5 "7630 lb5 193 kr
SMITH BEARING VYR-4-1 / 2 Spårrullok diameter 1 tum V-spår | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb4.5 "1.75 "20.000 lb5 048 kr
SMITH BEARING VYR-5 Spårrullok diameter 1-1 / 8 tums V-spår | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 lb5"2"27,200 lb8 192 kr
SMITH BEARING VYR-5-1 / 2 Spårrulle ok diameter 1-1 / 4 tum V-spår | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 lb5.5 "2.25 "27,200 lb7 897 kr
SMITH BEARING VYR-6-1 / 2 Spårrullok diameter 1-3 / 4 tum V-spår | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb6.5 "2.75 "44,600 lb10 090 kr
SMITH BEARING VYR-8-1 / 2 Spårrullok diameter 2-3 / 4 tum V-spår | AA7DPC 15U611 VYR-8-1 / 22.75 "42,400 lb8.5 "3.75 "60,300 lb27 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VYR-7-1/2 spårvals okdiameter 2-1/4 tums V-spår
23 159 kr /enhet