Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING VYR-8-1 / 2 Spårrullok diameter 2-3 / 4 tum V-spår | AA7DPC 15U611

SMITH BEARING VYR-8-1/2 spårvals okdiameter 2-3/4 tums V-spår

Finns i lager
Artikel: AA7DPC Modell: VYR-8-1/2Korsreferens: 15U611
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
27 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpårrulle
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialLegerat stål
Bearing TypeAvsmalnande rulle
Bore Dia.2.75 "
Dynamisk lastkapacitet42,400 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.8.5 "
RullmaterialLegerat stål
RulltypV-Groove
Rullbredd3.75 "
Statisk lastkapacitet60,300 lb
DubbmaterialLegerat stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)7.46
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullbreddStatisk lastkapacitetPris
SMITH BEARING VYR-3-3 / 4 Spårrullok diameter 3/4 tum V-spår | AA7DNW 15U605 VYR-3-3 / 40.75 "11,000 lb3.75 "1.5 "7630 lb5 193 kr
SMITH BEARING VYR-4-1 / 2 Spårrullok diameter 1 tum V-spår | AA7DNX 15U606 VYR-4-1 / 21"14,300 lb4.5 "1.75 "20.000 lb5 048 kr
SMITH BEARING VYR-5 Spårrullok diameter 1-1 / 8 tums V-spår | AA7DNY 15U607 VYR-51.125 "17,600 lb5"2"27,200 lb8 192 kr
SMITH BEARING VYR-5-1 / 2 Spårrulle ok diameter 1-1 / 4 tum V-spår | AA7DNZ 15U608 VYR-5-1 / 21.25 "17,600 lb5.5 "2.25 "27,200 lb7 897 kr
SMITH BEARING VYR-6-1 / 2 Spårrullok diameter 1-3 / 4 tum V-spår | AA7DPA 15U609 VYR-6-1 / 21.75 "35,800 lb6.5 "2.75 "44,600 lb10 090 kr
SMITH BEARING VYR-7-1 / 2 Spårrullok diameter 2-1 / 4 tums V-spår | AA7DPB 15U610 VYR-7-1 / 22.25 "35,000 lb7.5 "3.25 "52,600 lb23 159 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING VYR-8-1/2 spårvals okdiameter 2-3/4 tums V-spår
27 631 kr /enhet