Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-1-1 / 4-X-SS Kamföljare, ok-stil, förseglade rostfria lager | AA4WBR 13G146

SMITH BEARING YR-1-1 / 4-X-SS kamföljare, ok-stil, förseglade rostfria lager

Finns i lager
Artikel: AA4WBR Modell: YR-1-1/4-X-SSKorsreferens: 13G146
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
2 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialRostfritt stål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Bore Dia.0.375 "
Dynamisk lastkapacitet4470 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.1.25 "
RullmaterialRostfritt stål
Rullbredd0.75 "
DubbmaterialRostfritt stål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)3.56
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Smith Bearing YR-1-1 / 4-X-SS är en ABMA-kompatibel ok-standardkamföljare med nålrullager och nålar i rostfritt stål, perfekt för användning i tuffa miljöer som kräver bättre korrosionsbeständighet.
    • Denna kamföljare i rostfritt stål är utformad för att ge minimal friktion och har en dynamisk belastningskapacitet på 4470 lb och en statisk lastkapacitet på 8600 lb. Den har också självsmörjande plastbussningar.

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetLagermaterialBearing TypeDubbmaterialBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullmaterialPris
SMITH BEARING YR-3/4 kamföljare ok typ otätad | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.75 "Kolstål434SEK
SMITH BEARING YR-7/8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.875 "Kolstål460SEK
SMITH BEARING YR-1 Kamföljare Oktyp Oförseglad | AA3XNQ 11Y169 YR-1-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1"Kolstål509SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1.125 "Kolstål448SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.25 "Kolstål560SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.375 "Kolstål553SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2 Kamföljare Ok typ Oförsluten | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.437 "3030 lb1.5 "Kolstål601SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-1-1 / 4-X-SS kamföljare, ok-stil, förseglade rostfria lager
2 917 kr /enhet