SMITH-BLAIR 238132007006 IP Reparationsklämma Rostfritt stål 12 tum rör 3/4 tum Ip ut | AE3PYG 5SVG4

SMITH-BLAIR 238132007006 IP Reparationsklämma rostfritt stål 12 tums rör 3/4 tum Ip ut

Finns i lager
Artikel: AE3PYG Modell: 238132007006 IPKorsreferens: 5ENG4

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 834 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
BultmaterialKolstål
Boltstorlek5/8 "X 6 7/8"
PackningsmaterialNitril
Längd7.5 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck300 psi
Antal bultar3
UtloppsanslutningIP
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Utanför Dia.13.10 "till 13.50"
Rörstorlek12 "
Temp. Räckvidd-20F till 180F
TypFull Circle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.11
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)37.08
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdAntal bultarUtloppsanslutningUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-BLAIR 238111012007 CC Reparationsklämma Rostfritt stål 10 tums rör 3/4 tum Cc Out | AE3PYD 5SV1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "till 11.44"10 "7 624 kr
SMITH-BLAIR 238111012008 IP Reparationsklämma Rostfritt stål 10 tums rör 1 tum Ip ut | AE3PYE 5SV2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "till 11.44"10 "7 624 kr
SMITH-BLAIR 238111012009 CC Reparationsklämma Rostfritt stål 10 tums rör 1 tum Cc Out | AE3PYF 5ENG3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "till 11.44"10 "7 297 kr
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Reparationsklämma Rostfritt stål 12 tums rör 3/4 tum Cc Out | AE3PYH 5SVG5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "till 13.50"12 "5 834 kr
SMITH-BLAIR 238132007008 IP Reparationsklämma Rostfritt stål 12 tums rör 1 tum Ip ut | AE3PYJ 5SV6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "till 13.50"12 "5 834 kr
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Reparationsklämma Rostfritt stål 12 tums rör 1 tum Cc Out | AE3PYK 5SV7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "till 13.50"12 "5 834 kr
SMITH-BLAIR 238132012006 IP-reparationsklämma Rostfritt stål 12 tum rör 3/4 tum Ip ut | AE3PYL 5SVG8 238132012006 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP13.10 "till 13.50"12 "8 009 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 238132007006 IP Reparationsklämma rostfritt stål 12 tums rör 3/4 tum Ip ut
5 834 kr /enhet