Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 2 In | AE4LFU 5LGJ6

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE4LFU Modell: 2610002381200Korsreferens: 5LGJ6
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
3 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReparationsklämma
BultmaterialRostfritt stål
Boltstorlek5 / 8 "
PackningsmaterialNitril
Längd12.5 "
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck150 psi
Antal bultar3
Utanför Dia.2.35 "till 2.63"
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20F till 180F
TypFull Circle

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.24
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)11.94
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-BLAIR 26100035012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 3 In | AE4LFV 5LGJ7 261000350120005 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "till 3.70"3"3 543 kr
SMITH-BLAIR 26100045012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 4 In | AE4LFW 5LGJ8 261000450120005 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "till 4.73"4"3 714 kr
SMITH-BLAIR 26100066312000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 6 tum | AE4LFX 5LGJ9 261000663120005 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "till 6.96"6"4 814 kr
SMITH-BLAIR 26100086312000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 8 In | AE4LFY 5LGK0 261000863120005 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "till 8.94"8"5 363 kr
SMITH-BLAIR 26100111007000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 10 tum | AE4LFZ 5LGK1 261001110070005 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "till 11.44"10 "4 560 kr
SMITH-BLAIR 26100111012000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 10 tum | AE4LGA 5LGK2 261001110120005 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "till 11.44"10 "6 994 kr
SMITH-BLAIR 26100111015000 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 10 tum | AE4LGB 5LGK3 261001110150005 / 8 "15 "150 psi411.04 "till 11.44"10 "7 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 2610002381200 Reparationsklämma helcirkel rostfritt stål 2 tum
3 157 kr /enhet