Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31500048012000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/2 tum | AC8YKG 3EUA4

SMITH-BLAIR 31500048012000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC8YKG Modell: 31500048012000Korsreferens: 3EUA4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 811 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialBuna N
MaterialDuktil järnkropp
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180F
Utloppsanslutning1-1 / 2 "(F) NPT
Utloppsrörsstorlek1-1 / 2 "
Rörstorlek4"
Nödvändig hålstorlek1-1 / 2 "
tidtabell40
TypEnkelrem i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningPris
SMITH-BLAIR 31500048006000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 3/4 tum | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT1 490 kr
SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 tum | AC8YKE 3EUA2 315000480080001 "(F) NPT1 490 kr
SMITH-BLAIR 31500048010000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/4 tum | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT1 932 kr
SMITH-BLAIR 31500048014000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 2 in | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT1 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048012000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/2 tum
1 811 kr /enhet