Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 tum | AC8YKE 3EUA2

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC8YKE Modell: 31500048008000Korsreferens: 3EUA2

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialBuna N
MaterialDuktil järnkropp
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180F
Utloppsanslutning1 "(F) NPT
Utloppsrörsstorlek1"
Rörstorlek4"
Nödvändig hålstorlek1"
tidtabell40
TypEnkelrem i rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6065
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningPris
SMITH-BLAIR 31500048006000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 3/4 tum | AC8YKD 3EUA1 315000480060003/4 "(F) NPT1 490 kr
SMITH-BLAIR 31500048010000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/4 tum | AC8YKF 3EUA3 315000480100001-1 / 4 "(F) NPT1 932 kr
SMITH-BLAIR 31500048012000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 1/2 tum | AC8YKG 3EUA4 315000480120001-1 / 2 "(F) NPT1 811 kr
SMITH-BLAIR 31500048014000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 2 in | AC8YKH 3EUA5 315000480140002 "(F) NPT1 785 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31500048008000 Sadelklämma 4 tums utloppsrör 1 tum
1 490 kr /enhet