Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S1014SW4004N Uttagsvetsfläns 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB3EXX 1RUK2

SMITH-COOPER S1014SW4004N Sockelsvetsfläns 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi

Finns i lager
Artikel: AB3EXX Modell: S1014SW4004NKorsreferens: 1RUK2

Få det Maj 16, Torsdag
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Body Material304L Rostfritt stål
Klass150
AnslutningstypUttagssvets
Max. Tryck150 psi
Max. Ångtryck150 psi
Antal hål4
Utanför Dia.3.5 "
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1014SW4006N Uttagsvetsfläns 3/4 tum 304 rostfritt stål 150 Psi | AB3EXY 1RUK3 S1014SW4006N83-9 / 10 "3 / 4 "719SEK
SMITH-COOPER S1014SW4010N Uttagsvetsfläns 1 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB3EXZ 1RUK4 S1014SW4010N44.25 "1"1 153 kr
SMITH-COOPER S1014SW4012N Uttagsvetsfläns 1 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB3EYA 1RUK5 S1014SW4012N44-3 / 5 "1.25 "1 133 kr
SMITH-COOPER S1014SW4014N Uttagsvetsfläns 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB3EYB 1RUK6 S1014SW4014N45"1.5 "1 495 kr
SMITH-COOPER S1014SW4020N Uttagsvetsfläns 2 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB3EYC 1RUK7 S1014SW4020N86"2"1 362 kr
SMITH-COOPER S1014SW4024N Uttagsvetsfläns 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AB3EYD 1RUK8 S1014SW4024N87"2.5 "2 019 kr
SMITH-COOPER S1014SW4030N Uttagsvetsfläns 3 tum 304 rostfritt stål 150 psi | AB3EYE 1RUK9 S1014SW4030N87.5 "3"2 184 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1014SW4004N Sockelsvetsfläns 1/2 tum 304 rostfritt stål 150 Psi
633SEK /enhet