Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S1036BL006N Blindfläns smidd 3/4 tum 316 rostfritt stål | AD8CFJ 4HWD5

SMITH-COOPER S1036BL006N Blindfläns smidd 3/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AD8CFJ Modell: S1036BL006NKorsreferens: 4HWD5

Få det Maj 20, Måndag
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
1 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlindfläns
Body MaterialSmidd 316 rostfritt stål
Klass300
AnslutningstypSvetsade
Max. Tryck300 psi
Max. Ångtryck300 psi
Antal hål8
Utanför Dia.4.625 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntal hålUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S1034BL004N Blindfläns smidd 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CEY 4HWC4 S1034BL004NSmidd 304 rostfritt stål43.75 "1 / 2 "868SEK
SMITH-COOPER S1034BL006N Blindfläns smidd 3/4 tum 304 rostfritt stål | AD8CEZ 4HWC5 S1034BL006NSmidd 304 rostfritt stål84.625 "3 / 4 "906SEK
SMITH-COOPER S1034BL010N Blindfläns smidd 1 tum 304 rostfritt stål | AD8CFA 4HWC6 S1034BL010NSmidd 304 rostfritt stål44.875 "1"930SEK
SMITH-COOPER S1034BL014N Blindfläns smidd 1 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFC 4HWC8 S1034BL014NSmidd 304 rostfritt stål46.125 "1.5 "1 344 kr
SMITH-COOPER S1034BL020N Blindfläns smidd 2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFD 4HWC9 S1034BL020NSmidd 304 rostfritt stål86.5 "2"1 518 kr
SMITH-COOPER S1034BL024N Blindfläns smidd 2 1/2 tum 304 rostfritt stål | AD8CFE 4HWD1 S1034BL024NSmidd 304 rostfritt stål87.5 "2.5 "2 744 kr
SMITH-COOPER S1034BL030N Blindfläns smidd 3 tum 304 rostfritt stål | AD8CFF 4HWD2 S1034BL030NSmidd 304 rostfritt stål88.25 "3"2 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S1036BL006N Blindfläns smidd 3/4 tum 316 rostfritt stål
1 244 kr /enhet