Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034CP006 Koppling 3/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KCB 2UA52

SMITH-COOPER S4034CP006 Koppling 3/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KCB Modell: S4034CP006Korsreferens: 2UA52

Få det Maj 22, Onsdag
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
261SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-21 / 64 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4034CP030 Koppling 3 tum 304 rostfritt stål | AB2GCY 1LVP3 S4034CP030FNPT2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.4.25 "3"3 857 kr
SMITH-COOPER S4034CP010 Koppling 1 tum 304 rostfritt stål | AC3KCC 2UA53 S4034CP010FNPT2570 psi @ 100 grader F.1965 psi @ 350 grader F.1.75 "1"428SEK
SMITH-COOPER S5034CP001 Koppling 1/8 tum 304 rostfritt stål | AC3KFL 2UB82 S5034CP001Uttagssvets3000 psi @ 150 grader F.2810 psi @ 350 grader F.31 / 32 "1 / 8 "134SEK
SMITH-COOPER S5034CP001 Koppling 1/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KFM 2UB83 S5034CP001Uttagssvets3000 psi @ 150 grader F.2810 psi @ 350 grader F.7 / 8 "1 / 4 "171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034CP006 Koppling 3/4 tum 304 rostfritt stål
261SEK /enhet