Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Armbåge 90 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KCW 2UA70

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Armbow 90 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KCW Modell: S4034SE006Korsreferens: 2UA70
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 45 grader
Body Material304 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck2570 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck1965 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1 13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4034SE001 Street Armbåge 90 grader 1/8 tum 304 rostfritt stål | AC3KCR 2UA66 S4034SE0011"1 / 8 "457SEK
SMITH-COOPER S4034SE002 Street Armbåge 90 grader 1/4 tum 304 rostfritt stål | AC3KCT 2UA67 S4034SE0021"1 / 4 "415SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4034SE006 Street Armbow 90 grader 3/4 tum 304 rostfritt stål
617SEK /enhet