Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4036RC004003 Reduktionskoppling 1/2 x 3/8 tum 316 rostfritt stål | AC3KAW 2UA24

SMITH-COOPER S4036RC004003 Reduktionskoppling 1/2 x 3/8 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KAW Modell: S4036RC004003Korsreferens: 2UA24

Få det Maj 16, Torsdag
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska kopplingen
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1.125 "
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7307221000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKlassMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S3014RC010001 Reduceringskoppling 1 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLQ 1LTP8 S3014RC010001304 Stainless Steel150300 psi150 psi1 49 / 64 "1 "x 1 / 8"173SEK
SMITH-COOPER S3014RC012001 Reduceringskoppling 1 1/4 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLW 1LTR4 S3014RC012001304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/8"253SEK
SMITH-COOPER S3014RC012002 Reduceringskoppling 1 1/4 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FLX 1LTR5 S3014RC012002304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 1/4"277SEK
SMITH-COOPER S3014RC012003 Reduceringskoppling 1 1/4 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FLY 1LTR6 S3014RC012003304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-3 / 32 "1-1/4" x 3/8"252SEK
SMITH-COOPER S3014RC014001 Reduceringskoppling 1 1/2 x 1/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FMC 1LTT1 S3014RC014001304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/8"279SEK
SMITH-COOPER S3014RC014002 Reduceringskoppling 1 1/2 x 1/4 tum 304 rostfritt stål | AB2FMD 1LTT2 S3014RC014002304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 1/4"396SEK
SMITH-COOPER S3014RC014003 Reduceringskoppling 1 1/2 x 3/8 tum 304 rostfritt stål | AB2FME 1LTT3 S3014RC014003304 Stainless Steel150300 psi150 psi2-23 / 64 "1-1/2" x 3/8"368SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4036RC004003 Reduktionskoppling 1/2 x 3/8 tum 316 rostfritt stål
336SEK /enhet