Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Armbow 90 Degree 3/4 Inch 316 Rostfritt Stål | AC3KAH 2UA12

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Armbow 90 grader 3/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AC3KAH Modell: S4036SE006Korsreferens: 2UA12
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
1 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body Material316 Stainless Steel
Klass3000
AnslutningstypMNPT x FNPT
Max. Tryck3000 psi @ 100 grader F.
Max. Ångtryck2810 psi @ 350 grader F.
Utanför Dia.1-15 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7307225000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
SMITH-COOPER S4036SEW010 Street Armbow 90 Degree 1 Inch 316 Rostfritt Stål | AC3KAJ 2UA13 S4036SEW0102.187 "1"1 641 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-COOPER S4036SE006 Street Armbow 90 grader 3/4 tum 316 rostfritt stål
1 001 kr /enhet