Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Kopplingskropp 3/4-14 Stål | AF6WPV 20LJ52

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Kopplingskropp 3/4-14 Stål

Finns i lager
Artikel: AF6WPV Modell: 71-3C12-12FVKorsref.: 20LJ52
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
2 972 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
AnslutningstypNPFT
Finishzink
Flödeshastighet40 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck7500 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/4 "-14
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PEAC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppstål | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 gpm-2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 018 kr
SNAP-TITE PHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppstål | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 gpm-9000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet719SEK
SNAP-TITE VEAC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 361 kr
SNAP-TITE VEAC12-12M Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12MMNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 480 kr
SNAP-TITE VHC12-12F Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 033 kr
SNAP-TITE VHC12-12FV Kopplingskropp 3 / 4-14 Kroppstål | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 141 kr
SNAP-TITE VHC12-12M Kopplingskropp 3 / 4-14 3/4 tum karossstål | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12MMNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE 71-3C12-12FV Kopplingskropp 3/4-14 Stål
2 972 kr /enhet