Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHY 20LH16

SNAP-TITE S71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WHY Modell: S71-3C16-16FKorsreferens: 20LH16
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
14 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1"
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet60 gpm
Längd3 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1 "-11-1 / 2
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.278
Fartygets höjd (cm)11.59
Fartygets längd (cm)18.42
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEE 20LG23 SPHC16-16FFNPT25 gpm-4000 psipoppet3 811 kr
SNAP-TITE SVHC16-16F Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum kaross 316 rostfritt stål | AF6WFX 20LG63 SVHC16-16FFNPS35 gpm2 43 / 64 "2000 psipoppet6 477 kr
SNAP-TITE SVHC16-16M Kopplingskropp 1-11-1 / 2 1 tum kaross 316 rostfritt stål | AF6WFZ 20LG65 SVHC16-16MMNPT35 gpm3 7 / 32 "2000 psipoppet7 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-16F Kopplingskropp 1-11-1/2 1 tums kropp 316 rostfritt stål
14 584 kr /enhet