Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEQ 20LG33

SNAP-TITE SPHN12-12F Nippel 3/4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEQ Modell: SPHN12-12FKorsreferens: 20LG33
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
1 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypNPSF
FinishEnkel
Flödeshastighet27 gpm
Längd1 59 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck7000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-14
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307290030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 629 kr
SNAP-TITE SVEAN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 084 kr
SNAP-TITE SVHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 534 kr
SNAP-TITE SVHN12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 526 kr
SNAP-TITE SVHN12-12M Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 961 kr
SNAP-TITE S71-3N12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet5 404 kr
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 grader till 375 grader F.VitonSpola ansiktet5 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHN12-12F Nippel 3/4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål
1 053 kr /enhet