Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WJR 20LH33

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kopplingsnippel 3/4-14 Kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WJR Modell: S71-3N12-12FVKorsreferens: 20LH33

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet40 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck5000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/4 "-14
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN12-12F Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 629 kr
SNAP-TITE SPHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 053 kr
SNAP-TITE SVEAN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 084 kr
SNAP-TITE SVHN12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 534 kr
SNAP-TITE SVHN12-12FV Kopplingsnippel 3 / 4-14 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet3 526 kr
SNAP-TITE SVHN12-12M Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet4 961 kr
SNAP-TITE S71-3N12-12F Nippel 3 / 4-14 3/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet5 404 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Kopplingsnippel 3/4-14 Kropp 316 rostfritt stål
5 745 kr /enhet