Val-Matic 1810A.1 tyst backventil är idealisk för att kontrollera flödeshastigheterna för dricksvatten i vertikalt flöde, högt luftflöde och nedgrävda serviceapplikationer. Denna Val-Matic tysta backventil är idealisk för applikationer som kräver tyst drift till minimala kostnader. Den ger snabb öppning/stängning för att förhindra att backventilen smäller och för att säkerställa tyst drift. Denna Val-Matic-ventil erbjuder en maximal flödeshastighet på 2500 gpm.
Funktioner:
- Val-Matic 1810A.1 tyst backventil har en expanderad kropp för vätskeflöde.
- Dess dubbelstyrda skiva och fjädrande säte förhindrar vibrationer, slitage och läckage.
- Denna Val-Matic tysta backventil kan installeras i båda flödesriktningarna.
- Dess precisionssäte av metall mot metall minskar underhållskraven.
- Det korta linjära slaget och fjäderreturfunktionen gör att ventilen stängs innan flödet vänder för att eliminera stöt- och vattenslag som orsakas av ett plötsligt avbrott i ett omvänt flöde.
Standarder och godkännanden:
- ANSI B16.1 Klass 125
- ISO 9001
- NSF 372 certifierad blyfri
- NSF 61 certifierad för dricksvatten
- MSS-SP 125
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är arbetstemperaturen och trycket för denna Val-Matic 1810A.1 tysta backventil?
A. Den här tysta backventilen från Val-Matic kan arbeta vid temperaturer från 33 till 200 grader F. Den kan hantera ett maximalt vattentryck på 200 psi.
F. Hur är de olika rören installerade i denna Val-Matic 1810A.1 tysta backventil?
A. Denna Val-Matic tysta backventil kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt. Den kan fästa 10-tums rör eller rör med fläns x flänsanslutning.
F. Vad är denna Val-Matic 1810A.1 tysta backventil?
S. Denna Val-Matic tysta backventil har en gjutjärnskropp, bronssäte och fjäder i 316 rostfritt stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.