Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VEAC6-6FV Kopplingshus 3 / 8-18 Kroppsstål | AF6WKT 20LH57

SNAP-TITE VEAC6-6FV Kopplingskropp 3/8-18 Stål

Finns i lager
Artikel: AF6WKT Modell: VEAC6-6FVKorsreferens: 20LH57
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
2 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet5 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE PEAC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppstål | AF6VMG 20LF62 PEAC6-6FFNPT3.8 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet711SEK
SNAP-TITE PHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WCF 20LF77 PHC6-6FNPTF7.2 gpm1.5 "11,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet359SEK
SNAP-TITE PHC6-6FV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppstål | AF6WCG 20LF78 PHC6-6FVNPTF7.2 gpm-11,000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet394SEK
SNAP-TITE VEAC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WKR 20LH56 VEAC6-6FFNPT5 gpm1 55 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 497 kr
SNAP-TITE VEAC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WKU 20LH58 VEAC6-6MMNPT5 gpm2.156 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 508 kr
SNAP-TITE VIHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WPG 20LJ40 VIHC6-6FNPTF5 gpm1 29 / 32 "4500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet631SEK
SNAP-TITE VIHC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum karossstål | AF6WPH 20LJ41 VIHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4500 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VEAC6-6FV Kopplingskropp 3/8-18 Stål
2 096 kr /enhet