Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9 / 16-18 3/8 tums karossstål | AF6WNR 20LJ26

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9/16-18 3/8 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WNR Modell: VHN6-6EMKorsref.: 20LJ26
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
509SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet5 gpm
Längd2.25 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek9/16 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckTråd storlekPris
SNAP-TITE VHN12-12EF Nippel 1-1/16-12 3/4 tums kroppsstål | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-121 117 kr
SNAP-TITE VHN12-12EM Nippel 1-1/16-12 3/4 tums kroppsstål | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12996SEK
SNAP-TITE VHN16-16EF Nippel 1-5 / 16-12 1 tum karossstål | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-125 581 kr
SNAP-TITE VHN4-4EM Nippel 9 / 16-18 1/4 tum karossstål | AF6WNL 20LJ21 VHN4-4EM1 / 4 "UNF3.8 gpm2.031 "6500 psi9/16 "-18426SEK
SNAP-TITE VHN8-8EF kopplingsnippel 3/4-16 1/2 tums karossstål | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3/4 "-16579SEK
SNAP-TITE VHN8-8EM Kopplingsnippel 3 / 4-16 1/2 tum karossstål | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3/4 "-16673SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHN6-6EM Nippel 9/16-18 3/8 tums kroppsstål
509SEK /enhet