Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Compact DIN Rail Series Strömförsörjning, kopplingsstil | AE3HVA 5DJL9

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Compact DIN Rail Series Strömförsörjning, kopplingsstil

Finns i lager
Artikel: AE3HVA Modell: SDN10-24-100CKorsreferens: 5DJL9
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
8 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup4.36 "
Höjd4.85 "
Håll upp tidStörre än 20 ms
Hz60
Inspänning85 till 264 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 60 grader C.
Utgångsförstärkare10
Output BullerMindre än 50 mV
Utspänning24 VDC
Toppförstärkare11
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP240W
StatusindikatorGrön / gul / röd LED
StilByta
Bredd2.36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.11
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDPH

Produktinformation:

    • SOLA SDN 10-24-100C strömförsörjning som används för att tillhandahålla konstant likström på platser utan ström
    • Har effektfaktorkorrigeringsfunktion och Sag -immunitet för att motstå tillfälliga elektriska strömavbrott
    • Integrerad med justerbar utspänning och enkla / parallella alternativ för användarens bekvämlighet
    • DIN-skenmontering för att justera rymdkritiska applikationer och PowerBoost-överbelastningskapacitet för hantering av höga belastningar för att eliminera nedfällning eller avstängning
    • UL-listad, CSA-certifierad och RoHS-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S24DN DC strömförsörjning 24vdc 1.3a 50 / 60hz | AA2GBP 10G782 SCP30S24DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 573 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN2.5-24-100P DC-strömförsörjning 24vdc 2.5a 47-63Hz | AD2ZBX 3WY62 SDN2.5-24-100PByta4.55 "4.88 "1.97 "47 till 6385 till 264 VACDIN-skena / chassi-10 grader till 60 grader C.5 425 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN4-24-100LP DC-strömförsörjning 24vdc 3.8a 47-63hz | AD2ZBY 3WY63 SDN4-24-100LPByta4.55 "4.88 "2.56 "47 till 63115 till 230 VACDIN-skena / chassi-10 grader till 60 grader C.7 811 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100P DC-strömförsörjning 24vdc 5a 47-63hz | AD2ZBZ 3WY64 SDN5-24-100PByta4.55 "4.88 "2.56 "47 till 63115 till 230 VACDIN-skena / chassi-10 grader till 60 grader C.7 253 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN10-24-100P DC strömförsörjning 24vdc 10a 47-63hz | AD2ZCA 3WY65 SDN10-24-100PByta4.55 "4.88 "3.26 "47 till 63115 till 230 VACDIN-skena / chassi-10 grader till 60 grader C.11 350 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN5-24-100C DC-strömförsörjning 24vdc 5a 60Hz | AE3HUZ 5DJL8 SDN5-24-100CByta4.36 "4.85 "1.97 "6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 60 grader C.6 009 kr
SOLA / HEVI-DUTY SDN20-24-100C DC-strömförsörjning 24vdc 20a 60hz | AE3HVB 5DJN0 SDN20-24-100CByta4.98 "4.85 "3.42 "6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 60 grader C.14 410 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-100C SDN-C Compact DIN Rail Series Strömförsörjning, kopplingsstil
8 474 kr /enhet