Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 tum Röd | AB7WFP 24D643

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Inch Röd

Finns i lager
Artikel: AB7WFP Modell: BR24Korsreferens: 24D643
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
1 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoxnivå
NoggrannhetMindre än eller lika med 0.5 mm / M
FärgRed
FinishPulverlack
RammaterialAlloy 6063 Aluminium
Längd24 "
Magnet TypeIngen
MaterialAlloy 6063 Aluminium
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDAT

Produktinformation:

    • Antal 45 graders flaskor (0)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetLängdPris
SOLA BR48 Box Level Aluminium 48 tum Röd | AB7WFQ 24D644 BR48Mindre än eller lika med 0.5 mm / M48 "2 164 kr
SOLA BR72 Box nivå aluminium 72 tum röd | AB7WFR 24D645 BR72Mindre än eller lika med 0.5 mm / M72 "3 330 kr
RFQ
SOLA BRM24 Box Level Aluminium 24 tum magnetisk röd | AB7WFT 24D646 BRM24Mindre än eller lika med 0.5 mm / M24 "-
RFQ
SOLA BX24 Box Level Aluminium 24 tum Röd | AB7WFV 24D648 BX24Mindre än eller lika med 0.5 mm / M Standard, mindre än eller lika med 0.75 mm / M inverterad24 "975SEK
SOLA BX48 Box Level Aluminium 48 tum Röd | AB7WFW 24D649 BX48Mindre än eller lika med 0.5 mm / M Standard, mindre än eller lika med 0.75 mm / M inverterad48 "1 324 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 Inch Röd
1 297 kr /enhet