SOLA BR72 Box nivå aluminium 72 tum röd | AB7WFR 24D645

SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Inch Röd

Artikel: AB7WFR Modell: BR72Korsreferens: 24D645
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

3 146 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoxnivå
NoggrannhetMindre än eller lika med 0.5 mm / M
FärgRed
FinishPulverlack
RammaterialAlloy 6063 Aluminium
Längd72 "
Magnet TypeIngen
MaterialAlloy 6063 Aluminium
Antal injektionsflaskor1
Antal magneter0
Antal injektionsflaskor2
Totalt antal injektionsflaskor3
InjektionsflaskaAkryl
Injektionsflaskans typBubble

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.04
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDAT

Produktinformation:

    • Antal 45 graders flaskor (0)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetLängdPris
SOLA BR24 Box Level Aluminium 24 tum Röd | AB7WFP 24D643 BR24Mindre än eller lika med 0.5 mm / M24 "1 263 kr
SOLA BR48 Box Level Aluminium 48 tum Röd | AB7WFQ 24D644 BR48Mindre än eller lika med 0.5 mm / M48 "2 133 kr
SOLA BRM24 Box Level Aluminium 24 tum magnetisk röd | AB7WFT 24D646 BRM24Mindre än eller lika med 0.5 mm / M24 "-
RFQ
SOLA BX24 Box Level Aluminium 24 tum Röd | AB7WFV 24D648 BX24Mindre än eller lika med 0.5 mm / M Standard, mindre än eller lika med 0.75 mm / M inverterad24 "925SEK
SOLA BX48 Box Level Aluminium 48 tum Röd | AB7WFW 24D649 BX48Mindre än eller lika med 0.5 mm / M Standard, mindre än eller lika med 0.75 mm / M inverterad48 "1 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA BR72 Box Level Aluminium 72 Inch Röd
3 146 kr /enhet