Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLBERG F-15-075 Inloppsfilter 3/4 Mnpt ut 25 Max Cfm | AD2QME 3TKZ7

SOLBERG F-15-075 Inloppsfilter 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm

Finns i lager
Artikel: AD2QME Modell: F-15-075Korsreferens: 3TKZ7

Få det Maj 6, Måndag
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
440SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterljuddämpare
DesignaHuvtröja
Diameter6"
Filtereffektivitet99%
filtermediapolyester
Filterbetyg5 mikron
Höjd4"
Husets materialKolstål
Max. Flöde25 cfm
Bröstvårtans längd (in.)1-1/2
Classic Outlet3/4 (M) NPT
Temp. Räckvidd15 till 220 F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDesignaDiameterTemp. RäckviddPris
SOLBERG FT-15-075 Inloppsfilter 3/4 Mnpt ut 25 Max Cfm | AD2QPN 3TLD6 FT-15-075Öppen4 1 / 2 "-15 till 220 F417SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLBERG F-15-075 Inloppsfilter 3/4 Mnpt Out 25 Max Cfm
440SEK /enhet