HAMILTON Enkelflänsad hjul


Filter
Caster Brake ingår: Nej , Caster produktgrupp: Stiv caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Stel , Hjulform: Enstaka fläns , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Stål , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Icke-märkning: Nej , Temp. Räckvidd: -40 grader till 450 grader F. , Hjullager: Roller
StilModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialPlate StorlekPlattjocklekplattypErsättningshjulHjulfärgPris (ex moms)
A
R-HS-FT35H
5.375 "300 till 999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-35H-3/4Red2 230 SEK
B
R-HS-FT51H
6.125 "1000 till 2999 pundGjutjärn4-1/2 x 6-1/2"1 / 4 "ATillverkare Nr WFT-51H-3/4Red2 667 SEK
C
R-EHD-FT45H
7.75 "3000 till 5999 pundDuktilt järn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-45H-1Grå4 878 SEK
D
R-EHD-FT6H
8 9 / 16 "1000 till 2999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-6H-1Red3 589 SEK
E
R-EHD-FT5FH
8"3000 till 5999 pundHärdat stål5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nr WFT-5FH-1Silver4 846 SEK
F
R-EHD-FT82H
9.5 "3000 till 5999 pundGjutjärn5-1/8 x 7-1/2"1 / 2 "DTillverkare Nej. WFT-82H-1Red4 562 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?