SOLER & PALAU KIT-TD150L Kanalfläkt Avgassats 7-7/8 tums längd | AF2QBG 6XAT2

SOLER & PALAU KIT-TD150L Kanalfläkt Avgassats 7-7/8 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF2QBG Modell: KIT-TD150LKorsreferens: 6XAT2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 981 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalfläktavgassats
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP293/218
CFM @ 0.100-in. SP281/202
CFM @ 0.125-in. SP273/193
CFM @ 0.200-in. SP261/171
CFM @ 0.250-in. SP250/163
CFM @ 0.375-in. SP227/128
CFM @ 0.400-in. SP222/119
CFM @ 0.450-in. SP215/112
CFM @ 0.500-in. SP206/105
CFM @ 0.600-in. SP165/70
CFM @ 0.750-in. SP131/24
CFM @ 0.800-in. SP110
CFM @ 1.000-in. SP35
Passar Duct Dia.6"
Flänsbredd1.25 "
Höjd8.375 "
Bostadsdia.7-7 / 8 "
HusfinishOff White
Husets materialtermoplast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.6"
Längd7.875 "
Max. Förstärkare0.542
Max. Inloppstemp.104 grader F
Max. Wattal65
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal2289
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringJa
Spänning120
Bredd7.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10
Fartygets höjd (cm)41.66
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)51.31
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellPris
SOLER & PALAU KIT-TD150H Kanalfläkt Avgassats Kula 7-7/8 tum Längd | AF2QBH 6XAT3 KIT-TD150H7 096 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150F Kanalfläkt Avgassats Kula 7-7/8 tums bredd | AF2QBJ 6XAT4 KIT-TD150F7 096 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150L Kanalfläkt Avgassats 7-7/8 tums längd
7 981 kr /enhet