SOLER & PALAU TD-200 Mixed Flow Duct Fan 9-1 / 4 Inch Length Ball | AC8MNV 3CGA7

SOLER & PALAU TD-200 kanalfläkt med blandat flöde 9-1/4 tums kula

Finns i lager
Artikel: AC8MNV Modell: TD-200Korsreferens: 3CGA7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP538/476
CFM @ 0.125-in. SP495/422
CFM @ 0.250-in. SP458/373
CFM @ 0.375-in. SP418/317
CFM @ 0.500-in. SP367/260
CFM @ 0.750-in. SP190/40
CFM @ 1.000-in. SP10
Passar Duct Dia.8"
Flänsbredd1.25 "
Bostadsdia.8-1 / 2 "
Husets materialtermoplast
Hz60
Inlopp och utloppsdia.7-7 / 8 "
Längd9.25 "
Max. Förstärkare0.8
Max. Inloppstemp.104 grader F
Max. Wattal184/139
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/4
Motorvarvtal2800/2350
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter2
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.53
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDES

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdHusfinishHusets materialPris
SOLER & PALAU TD-150S Fläkt för blandad kanal 10-13 / 16 tum längd | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitetermoplast5 265 kr
SOLER & PALAU TD-200S Blandad flödeskanalfläktkula 12-7 / 8 tum längd | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitetermoplast6 411 kr
SOLER & PALAU KIT-TD100 Mixed Flow Duct Fan 6 Inch Length Ball | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplast2 387 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150 Mixed Flow Duct Fan Ball 8-3 / 8 Inch Length | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplast3 936 kr
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Mixed Flow Duct Fan 8-3 / 8 Inch Length Ball | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplast4 574 kr
SOLER & PALAU TD-100 Mixed Flow Duct Fläkt 9-1 / 8 tums längdkula | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--termoplast2 002 kr
SOLER & PALAU TD-125 Mixed Flow Duct Fläkt 7-3 / 8 tums längdkula | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplast2 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLER & PALAU TD-200 kanalfläkt med blandat flöde 9-1/4 tums kula
4 378 kr /enhet