Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOSS BH244 Gångjärn gångjärn mässing 63/64 x 15/16 In | AD6TDQ 4ACY8

SOSS BH244 Hidden Barrel Gångjärn Mässing 63/64 x 15/16 In

Finns i lager
Artikel: AD6TDQ Modell: BH244Korsreferens: 4ACY8

Få det Maj 7, Tisdag
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDolda gångjärn
FärgMässing
MaterialSolid mässing
Bredd15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302109090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddPris
SOSS BH085 Gömt gångjärn mässing 3/8 x 5/16 tum | AC7AUT 36Y785 BH0855 / 16 "71SEK
SOSS BH104 Hidden Barrel Gångjärn Mässing 27/64 x 25/64 In | AD6TDK 4ACY3 BH10425 / 64 "71SEK
SOSS BH124 Hidden Barrel gångjärn Mässing 39/64 x 15/32 In | AD6TDL 4ACY4 BH12415 / 32 "77SEK
SOSS BH144 Gångjärn mässing 39/64 x 35/64 In | AD6TDM 4ACY5 BH14435 / 64 "93SEK
SOSS BH164 Gömt gångjärn mässing 41/64 x 5/8 In | AD6TDN 4ACY6 BH1645 / 18 "98SEK
SOSS BH184 Gömt gångjärn mässing 11/16 x 45/64 In | AD6TDP 4ACY7 BH18445 / 64 "86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOSS BH244 Hidden Barrel Gångjärn Mässing 63/64 x 15/16 In
137SEK /enhet