SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Saxlyftbord 550 Lb. 115v 36 tum längd | AF3QDN 8AUE5

SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Saxlyftsbord 550 Lb. 115v 36 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF3QDN Modell: LL05.5-26-2036-FS115Korsreferens: 8AUE5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 956 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
RammaterialStål
HP1/2
Lastkapacitet550 lb.
Sänkt höjd5-1 / 2 "
Fas1
Plattform Längd36 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd20 "
Powered ByBatteri
Höjd höjd31-1 / 2 "
Upp hastighet sekunder9
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108.0004
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddRammaterialHPPlattform LängdPlattformsstilPlattformsbreddPowered BySpänningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saxlyftbord 300 lb. 23 tums längd | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål och aluminium-23.187 "Fast22.187 "Manuell-14 385 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast42 "elektriska115V150 496 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V158 603 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast44 "elektriska115V154 983 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" Saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V165 213 kr
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fast24 "elektriska115V92 818 kr
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fast36 "elektriska115V93 390 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOUTHWORTH LL05.5-26-2036-FS115 Saxlyftsbord 550 Lb. 115v 36 tums längd
62 956 kr /enhet