SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Saxlyftbord 1100 Lb. 115v 1 fas | AE4XCN 5NP23

SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Saxlyftsbord 1100 Lb. 115v 1 fas

Finns i lager
Artikel: AE4XCN Modell: LL1.1-26-2036Korsreferens: 5NP23

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 589 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
RammaterialStål
HP1/2
Lastkapacitet1100 lb.
Sänkt höjd5-1 / 2 "
Fas1
Plattform Längd36 "
PlattformsstilFast
Plattformsbredd20 "
Powered Byelektriska
Höjd höjd31-1 / 2 "
Upp hastighet sekunder16
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 122.4
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)154.94
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8425490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddRammaterialHPPlattform LängdPlattformsstilPlattformsbreddPowered BySpänningPris
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saxlyftbord 300 lb. 23 tums längd | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Stål och aluminium-23.187 "Fast22.187 "Manuell-14 561 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast42 "elektriska115V161 443 kr
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saxlyftbord 2000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V172 177 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Stål148 "Fast44 "elektriska115V156 874 kr
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" Saxlyftbord 4000 Lb. 115v 1 fas | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Stål148 "Fast50 "elektriska115V167 228 kr
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Stål148 "Fast24 "elektriska115V93 950 kr
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saxlyftbord 4000 lb. 115v 1 fas | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Stål148 "Fast36 "elektriska115V94 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOUTHWORTH LL1.1-26-2036 Saxlyftsbord 1100 Lb. 115v 1 fas
65 589 kr /enhet