Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 1885-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 4 storlek, PVC | AC9LJG 3HFT1

SPEARS VALVES 1885-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1-1/4 x 4, PVC

Finns i lager
Artikel: AC9LJG Modell: 1885-040Korsreferens: 3HFT1
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNippel
FärgGrå
AnslutningstypMNPT x halkuttag
Längd4"
MaterialPVC
Max. Tryck260 psi @ 73 grader F
Max. Temp.110 grader F
Rörstorlek1.25 "
tidtabell80
TypTråd i ena änden, MNPT x halkuttag

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
SPEARS VENTILER 1885-020 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 2 storlek, PVC | AC9LJE 3HFR8 1885-0202"52SEK
SPEARS VENTILER 1885-030 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 3 storlek, PVC | AC9LJF 3HFR9 1885-0303"60SEK
SPEARS VENTILER 1885-060 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 6 storlek, PVC | AC9LJH 3HFT2 1885-0606"95SEK
SPEARS VENTILER 1885-120 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 12 Storlek, PVC | AC9LJJ 3HFT3 1885-12012 "158SEK
SPEARS VENTILER 1885-480 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 48 Storlek, PVC | BU7MDM 1885-480-305SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1885-030BC Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x 3 storlek, PVC | BU7QET 1885-030 f.Kr.-47SEK
RFQ
SPEARS VENTILER 1885-005 Nippel, gängad ena änden, schema 80, 1-1/4 x CL Storlek, PVC | BU7QEX 1885-005-32SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 1885-040 Nippel, gängad ena änden, schema 80, storlek 1-1/4 x 4, PVC
75SEK /enhet