Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2012-015 Grindventil, Sockel, Buna, 1-1/2 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AD7WWA Modell: 2012-015Korsreferens: 4GXP4
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
1 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypUttagssvets
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 9 / 16 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1.5 "
TätningsmaterialBuna-N
StammaterialPVC
Överst på handtaget till inloppscentret6.5 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2012-005 Grindventil, Socket, Buna, 1/2 Storlek, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "799SEK
SPEARS VENTILER 2012-007 Grindventil, Socket, Buna, 3/4 Storlek, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "853SEK
SPEARS VENTILER 2012-010 Grindventil, Socket, Buna, 1 storlek, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 041 kr
SPEARS VENTILER 2012-012 Grindventil, Socket, Buna, 1-1/4 Storlek, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 384 kr
SPEARS VENTILER 2012-020 Grindventil, Socket, Buna, 2 Size, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 300 kr
SPEARS VENTILER 2012-040 Grindventil, Socket, Buna, 4 storlek, PVC | CA4VHY 2012-040---19 123 kr
RFQ
SPEARS VENTILER 2012-025 Grindventil, Socket, Buna, 2-1/2 Storlek, PVC | CA6WGN 2012-025---9 744 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2012-015 Grindventil, Sockel, Buna, 1-1/2 storlek, PVC
1 764 kr /enhet