Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 4140-005 Övergångsbussning, IPS-tapp x CTS-hylsa, 1/2 storlek, CPVC | AF7PLU 22EX85

SPEARS VALVES 4140-005 Övergångsbussning, IPS-tapp x CTS-hylsa, 1/2 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AF7PLU Modell: 4140-005Korsreferens: 22EX85

Få det Maj 20, Måndag
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
318SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvergångsbussning, CTS
Body MaterialCPVC
FärgBeige / solbränna
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypIPS X CTS -hubb
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck600 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckMax. Temp.RörstorlektidtabellPris
SPEARS VENTILER RCX-0750-S Övergångsbussning, 3/4 tums storlek, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F.180 grader F3 / 4 "SDR 1161SEK
SPEARS VENTILER RCX-1000-S Övergångsbussning, 1 tums storlek, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F.180 grader F1"SDR 1163SEK
SPEARS VENTILER RCX-1500-S Transition Busing, 1-1/2 Inch Storlek, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F.180 grader F1.5 "SDR 1194SEK
SPEARS VENTILER RCX-2000-S Övergångsbussning, 2 tums storlek, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-STanIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 grader F.180 grader F2"SDR 11108SEK
SPEARS VENTILER 4140-007 Övergångsbussning, IPS-tapp x CTS-hylsa, 3/4-storlek, CPVC | AF7PLV 22EX86 4140-007Beige / solbrännaIPS X CTS -hubb480 PSI200 grader F3 / 4 "40327SEK
SPEARS VENTILER 4140-010 Övergångsbussning, IPS x Tapp x Sockel, 1 storlek, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Beige / solbrännaIPS X CTS -hubb450 psi200 grader F1"40320SEK
SPEARS VENTILER 4140-012 Övergångsbussning, IPS-tapp x CTS-hylsa, 1-1/4 storlek, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Beige / solbrännaIPS X CTS -hubb370 psi200 grader F1.25 "40463SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 4140-005 Övergångsbussning, IPS-tapp x CTS-hylsa, 1/2 storlek, CPVC
318SEK /enhet