Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER 867-416SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 3/4 tum, PVC | AC8VWL 3EDU1

SPEARS VALVES 867-416SR specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 3/4 tum, PVC

Finns i lager
Artikel: AC8VWL Modell: 867-416SRKorsreferens: 3EDU1
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
1 974 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialEPDM
MaterialPVC
Max. Tryck235 PSI
Max. Temp.73F
Utloppsanslutning3/4 "FIPT
Utloppsrörsstorlek3 / 4 "
Rörstorlek4"
Nödvändig hålstorlek1-1 / 8 "
tidtabell80
TypTvådelad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.612
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckMax. Temp.UtloppsanslutningRörstorlekPris
SPEARS VENTILER 867-335SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 3 x 1 tum, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"1 658 kr
SPEARS VENTILER 867-337SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 3 x 1-1/2 tum, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"1 819 kr
SPEARS VENTILER 867-338SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 3 x 2 tum, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"1 561 kr
SPEARS VENTILER 867-415SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 1/2 tum, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"2 188 kr
SPEARS VENTILER 867-417SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 1 tum, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"1 974 kr
SPEARS VENTILER 867-419SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 1-1/2 tum, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"2 188 kr
SPEARS VENTILER 867-420SR Specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 2 tum, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420SR235 PSI73F2 "FIPT4"1 974 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 867-416SR specialförstärkt klämsadel, EPDM, zink, 4 x 3/4 tum, PVC
1 974 kr /enhet