Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VENTILER P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 Storlek, CPVC | AF7PLT 22EX84

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AF7PLT Modell: P601-532CKorsreferens: 22EX84
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
1 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar Wye
Body MaterialCPVC
FärgGrå
ComplianceNSF CW-certifierat för frätande avfall, IAPMO IGC 210 och ICC-ES PMG-1018
AnslutningstypNav
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Max. Tryck180 psi
Max. Temp.200 grader F
Rörstorlek6 "x 6" x 4 "
tidtabell40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)31.24
HS-kod3917400090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
SPEARS VENTILER P601-251C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 2 x 1-1/2 Storlek, CPVC | AF7PLN 22EX80 P601-251C280 PSI2 "x 2" x 1-1 / 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-338C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 2 Storlek, CPVC | AF7PLP 22EX81 P601-338C260 psi3 "x 3" x 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-420C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 2 Storlek, CPVC | AF7PLQ 22EX82 P601-420C220 psi4 "x 4" x 2 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-422C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 4 x 4 x 3 Storlek, CPVC | AF7PLR 22EX83 P601-422C220 psi4 "x 4" x 3 "-
RFQ
SPEARS VENTILER P601-241C Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 1-1/2 Storlek, CPVC | BU8AVX P601-241C--1 354 kr
RFQ
SPEARS VENTILER P601-257C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 2 x 1-1/2 x 2 Storlek, CPVC | BU8AWE P601-257C--1 337 kr
RFQ
SPEARS VENTILER P601-337C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 3 x 3 x 1-1/2 Storlek, CPVC | BU8AWF P601-337C--2 052 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES P601-532C Reducer Wye, Hub x Hub x Hub, 6 x 6 x 4 storlek, CPVC
1 702 kr /enhet